Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schaumwalze WB ECONOMY für wasserbasierte Lacke

Schaumwalze WB ECONOMY
SCHAUMWALZ-WB-ECONOMY-B100MM

Art.-Nr. 06930114
EAN 4024835010719
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
Preisgünstige Schaumwalze für einfache Lackierarbeiten

Hohe Flächenleistung


  • Der feine Schaum ermöglicht einen schnellen Lackauftrag
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für einfache Lackierarbeiten, insbesondere mit wasserbasierten Lacken

Breite

100 mm

Außendurchmesser

35 mm

Rundung

Beidseitig gerade

Geeignet für Anstrichmittel

Wasserbasierte Lacke

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steckbügel mit 2K-Griff

STEBGL-WALZ-2K-D6MM-(B100-150MM)

ZEBRA
Steckbügel in höchster Qualität aus verzinktem Stahl
x 1 St.
Steckbügel

STEBGL-WALZ-D6MM-B(100-150MM)-L390MM

Steckbügel in hoher Qualität aus verzinktem Stahl
x 1 St.
Steckbügel

STEBGL-WALZ-D6MM-B(100-150MM)-L270MM

Steckbügel in hoher Qualität aus verzinktem Stahl
x 1 St.
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-315X165X80MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.