Klein-Nebelöler

Klein-Nebelöler
NBLOELER-DL-WZG-3/8ZO

Art.-Nr. 0699070338

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Klein-Nebelöler

Art.-Nr. 0699070338
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
Für Druckluftwerkzeuge zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte mit optimaler Dosierung.
  • Betriebsdruck ca. 6 bar

  • Betriebstemperatur von +5°C bis +50°C

  • Durchflussrichtung beliebig
Hinweis

Senkrecht einsetzen (im liegenden Zustand kann Öl auslaufen).Nur für stoßweisen Arbeitsrythmus wie zum Beispiel bei Druckluft-Schlagschraubern geeignet.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Betriebsdruck

6 bar

Druckluftanschluss

G 3/8 Zoll IG

Produktgewicht (per Stück)

69 g

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen