Kleiderhakenleiste KH-A 3
Kleiderhakenleiste KH-A 3
KLDHAK-LEISTE-KH-A-3-32MM
Art.-Nr. 0683507635
EAN 4065746017381
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Länge | 100 mm |
Breite | 32 mm |
Tiefe | 32 mm |
Durchmesser | 22 mm |
Lochabstand | 64 mm |
