Kleiderhaken rund
Kleiderhaken rund
KLDHAK-A2-STIFT-O.PLATTE-50MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Edle Optik
- Unsichtbare Befestigung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Breite | 14 mm |
Höhe | 27 mm |
Tiefe | 48 mm |