Kleiderhaken rund KH-ZD 7
Kleiderhaken rund KH-ZD 7
KLDHAK-(KH-ZD-7)-SCHW
Art.-Nr. 0683507559
EAN 4065746009898
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Montage an eine Rückwand mit unsichtbarer Befestigung von hinten mit M4-Schrauben
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 40 mm |
Durchmesser | 60 mm |
Lochabstand | 20 mm |
