Kleiderhaken KH-ZD 1
Kleiderhaken KH-ZD 1
KLDHAK-(KH-ZD-1)-(CR)-POLIERT
Art.-Nr. 0683507500
EAN 4061975687302
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Tiefe | 47 mm |
Durchmesser | 25 mm |
