Kleiderhaken KH-ST 2
Kleiderhaken KH-ST 2
KLDHAK-HK-ST-2-52MM-SCHW
Art.-Nr. 0683507587
EAN 4065746016926
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Schwarz |
Länge | 52 mm |
Höhe | 30 mm |
Durchmesser | 15 mm |
