Klecová matice Prestole Typ 2
Klecová matice Prestole, typ 2
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodná zejména pro zaslepování
Rychlá montáž
Stačí zatlačit do obdélníkového nebo čtvercového montážního otvoru
Odolná vůči vibracím a otřesům
Datové listy(X)
Obklady, trubky a uzavřené nádoby
Průměr šroubu | 4,8 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 13-14,5 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 0,8-1,6 mm |
Výška | 8,7 mm |
Tloušťka materiálu | 0,6 mm |
Materiál | CK 67 |
Povrch | ZN |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | N10327101 |