Klebstofffreies Pflaster blau Elast latexfrei für alle Wunden und Schnittverletzungen
Klebstofffreies Pflaster Elast latexfrei blau
PFLST-LATXFREI-ELAST-BLAU-3X450CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kein Kleber
- Bleibt nicht an der Haut, an Haaren oder Verletzungen haften
- Keine Rückstände
Selbsthaftend (haftet nur auf sich selbst)
Sehr gute Haftung auch auf nasser, öliger und verschmutzter Haut
Saugfähig, Blut absorbierend
Sehr elastisch
Gute Bewegungsfreiheit
Hautfreundlich
Nicht detektierfähig
Datenblätter(X)
Anzahl Teile | 1 STK |
Pflasterlänge | 450 cm |
Pflasterbreite | 3 cm |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 60 Monate / bei 15°C bis 25°C |
Stärke | 1,9 mm |
Latexfrei | Ja |
Farbe | Blau |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!