Kunststoffklebstoff Spezial
KLEBST-KST-SPEZIAL-38ML
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffen und Metallen
Sichere und dauerhafte Verbindung unterschiedlichster Materialien möglich.
Schnelle Verarbeitung
Kein Primer oder Aktivator nötig
Ausgezeichnete Feuchte- und Medienbeständigkeit
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Speziell entwickelter Klebstoff zum Verkleben, Vergießen, Abdichten und Verkapseln von niedrigenergetischen Kunststoffe und schwierig zu verklebenden Oberflächen.
Ideal geeignet im Automobil-, Maschinen-, Werkzeug- und Modellbau, Elektronik, Feinwerktechnik, Solartechnik, Optik, etc.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.
Statikmischrohr auf die geöffnete Klebstoffkartusche aufstecken und die Kartusche in die jeweilige Dosierpistole eingelegt. Die ersten 2 cm gemischter Klebstoff verwerfen. Den gemischten Klebstoff schnellstmöglich auf die zu verklebenden Teile aufbringen und die Fügeteile ca. 2 Stunden fixieren.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Inhalt | 37 ml |
Gebinde | Doppelkartusche |
Chemische Basis | Acrylat |
Farbe | Gelblich |
Dichte | 1,05 g/cm³ |
Topfzeit | 5 min |
Handfestigkeit min. | 2 h |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -55 bis +80 °C |
Lösemittelfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!