Klebstoff WÜTOP® WRD

Klebstoff WÜTOP WRD
KLEBST-DFOL-WRD-WUETOP-600ML

Art.-Nr. 0893700116

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Klebstoff WÜTOP® WRD

Art.-Nr. 0893700116

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x20 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für wind- und regendichte Verklebungen von Dachunterspannbahnen sowie für Nagelabdichtungen

Gewährleistet regendichte Abdichtungen


Maximaler Schutz vor Schäden durch Wassereintritt während der Bauphase



Entspricht den Anforderungen der EnEV 2016


Die winddichte Verklebung reduziert wirksam Energieverluste und Energiekosten.



Optimal geeignet für Nagelabdichtungen


Klebstoff schäumt leicht auf und dichtet somit Nagel- und Tackerstellen sicher ab



Lösemittelfrei



Natursteinverträglich

Hinweis

WÜTOP® WRD ist ausschließlich für beidseitig vliesbeschichtete Dachunterspannbahnen geeignet.


Bei den 600-ml-Beuteln sind keine Beutelspitzen Art.-Nr. 0891601001 beigepackt. Diese sollten separat bestellt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet

Zur wind- und regendichten Verklebung von allen Wütop-Unterspannbahnen, -Unterdeckbahnen sowie -Fassadenbahnen geeignet. Bei Wütop Thermo-Bahnen nur auf der Vliesseite zu verwenden!


Der WÜTOP® WRD kann auch zur Verklebung von Überlappungen, Bauwerksanschlüssen sowie Nagel- und Klammerstellen entsprechend der Energieeinsparverordnung EnEV 2016 eingesetzt werden. Bitte beachten Sie die entsprechende Verlegeanleitung WÜTOP Dachbahnen. Geeignet für Bauwerksuntergründe wie Mauer- und Ziegelwerk, Beton, Holz, Putz, GF(Gipsfaser)-, GK(Gipskarton)-Platten, Kupfer und verzinktes Metall.

Anleitung

WÜTOP® WRD einseitig und durchgehend in einer Raupenstärke von ca. 4mm auf die fett- und staubfreie Dachunterspannbahn oder den Untergrund auftragen. Die Teile innerhalb der Hautbildezeit fügen/fixieren.

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Schwarz

Dichte / Bedingung

1.52 g/cm³ / bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Durchhärtungsgeschwindigkeit

2.5 mm/d

Aushärtezeit min.

7 d

Durch-/Aushärtungsbedingung

20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit. Je nach Raupenstärke.

Hautbildezeit min.

7 min

Hautbildezeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.

-5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 15°C bis 25°C

Inhalt

600 ml

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio

DUNTRSPNBAHN-TRIO-L50M-B1,5M-75QM

WUETOP
Der Allrounder unter den Dachunterspannbahnen
x 75 m2
Unterdeck- und Unterspannbahn 2SK

DUNTRSPNBAHN-TRIO-2SK-L50M-B1,5M-75QM

Der Allrounder unter den Dachunterspannbahnen
x 75 m2
Standard-Auftragsdüse

DUES-DI-KST-BEUTELDICHTSTOFF

Für Beutelware
x 20 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Geeigneter Handschuh:

 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Schwere Ausführung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen