Klebstoff STAMCOLL SAFE
Klebstoff STAMCOLL SAFE
KLEBST-DFOL-STAMCOLL-SAFE-310ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen
- Gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
Dauerelastisch
Für spannungsausgleichende Klebungen und bei dynamischen Belastungen
Nahezu geruchlos
Überstreichbar
Silikon- und lösemittelfrei
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Der Stamcoll SAFE darf nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol Safe One-System kombiniert werden!
Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmaterialien müssen mit dem Stamcoll SAFE verträglich sein.
10 Jahre Stamisol Garantie
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Der hochwertige, einkomponentige Kleb- und Dichtstoff auf Basis silanterminierter Polymere zur Verklebung der Fassadenbahn STAMISOL SAFE ONE.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.
Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt
Chemische Basis | MS-Hybrid-Polymer |
Farbe | Schwarz |
Dichte / Bedingung | 1,44 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Aushärtezeit min. | 25 min |
Hautbildezeit min. | 25 min |
Hautbildezeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 100 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Inhalt | 310 ml |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!