Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klebstoff STAMCOLL SAFE - KLEBST-DFOL-STAMCOLL-SAFE-310ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/fFiHIUnb9tE

Klebstoff STAMCOLL SAFE - KLEBST-DFOL-STAMCOLL-SAFE-310ML - 1

Klebstoff STAMCOLL SAFE

Klebstoff STAMCOLL SAFE
KLEBST-DFOL-STAMCOLL-SAFE-310ML

Art.-Nr. 0893700135

EAN 4056807928753

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klebstoff STAMCOLL SAFE

Art.-Nr. 0893700135
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
Wasserbeständiger Kleb- und Dichtstoff für die Verklebung der Fassadenbahn STAMISOL SAFE ONE

Einsetzbar im Innen- und Außenbereich


  • Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen

  • Gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit


Dauerelastisch


Für spannungsausgleichende Klebungen und bei dynamischen Belastungen



Nahezu geruchlos



Überstreichbar



Silikon- und lösemittelfrei



Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Hinweis

Der Stamcoll SAFE darf nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol Safe One-System kombiniert werden!



Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmaterialien müssen mit dem Stamcoll SAFE verträglich sein.

10 Jahre Stamisol Garantie

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der hochwertige, einkomponentige Kleb- und Dichtstoff auf Basis silanterminierter Polymere zur Verklebung der Fassadenbahn STAMISOL SAFE ONE.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.



Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt

Chemische Basis

MS-Hybrid-Polymer

Farbe

Schwarz

Dichte / Bedingung

1,44 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Aushärtezeit min.

25 min

Hautbildezeit min.

25 min

Hautbildezeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 100 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Inhalt

310 ml

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fassadenbahn Stamisol Safe One

FASABAHN-STAMISOL-(SAFE ONE)-20X2,65M

Nicht brennbare Fassadenbahn in Schwarz, für den Einsatz an Fassaden mit gestalterischen Fugen bis zu einem offenen Fugenanteil von 50% und einer Fugenweite von 50 mm
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel
x 1 St.
Handkartuschenpistole Hochwertig

HNDDRKPIST-KART-ROT/SCHW-310ML

Hochwertige Ausführung, halboffen, aus Stahlblech mit Kunststoffgriff