Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klebstoff EURABOND RC EXPRESS

Klebstoff EURABOND RC EXPRESS
MNTGKLEBST-EURABOND-RC-EXPRESS-490ML

Art.-Nr. 0893710016
EAN 4062856627226
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2-Komponenten Klebstoff für Glaskanten- und Überschlagsverklebung

Kann zusätzlich einbruchhemmende Eigenschaften aufweisen


  • Abgestimmt auf den Isolierglasrandverbund und VSG-Folien

  • Hohe Festigkeit und Elastizität


Einfache und schnelle Verarbeitung


  • Schnelle Durchhärtung

  • Sehr schneller Aufbau von Haftung und Festigkeit

  • Optimiertes Topfzeit-Aushärteverhältnis

  • Optimales Verhältnis von Standfestigkeit und Fließverhalten

  • Ausgezeichnete Kriechfestigkeit


Gute Feuchtigkeits-, Witterungs- und Temperaturbeständigkeit



Gute UV-Beständigkeit



Hochmodulig

Hinweis
  • Das Produkt darf nicht in Kontakt mit Substanzen kommen, die mit Isocyanat reagieren (z.B. Alkohol, Verdünnungen, Reiniger, Spaltprodukte von silanmodifizierten Polymeren oder Silikonen) bevor es voll ausgehärtet ist. Dies verhindert eine vollständige Aushärtung.

  • Stress Cracking: PMMA, ABS, PC oder PS darf nur spannungsfrei verklebt werden, da sonst mit Spannungsrissen zu rechnen ist. Vorversuche erforderlich.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Anwendungsgebiet

Speziell für die Verklebung von Isoliergläsern in Fensterflügel geeignet sowie zum Kleben von Isolierglaseinheiten in Tür- und Fenstersysteme.


Die Verarbeitungs- und Aushärteparameter sind optimal auf die Applikation mit Klebeautomaten abgestimmt. Die Klebeverbindung verbessert die Qualität des Fensters und kann zusätzlich einbruchhemmende Eigenschaften aufweisen.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Für PVC und Holz Profile eignet sich am besten der IPA Reiniger. Für Aluminiumprofile ist ausschließlich der Aceton Reiniger geeignet. Für eine optimale Haftung muss der EURABOND HAFTREINIGER Silikon verwendet werden. Bei PVC-Profilen ist anschließend der EURABOND PRIMER PVC mittels des Reinigungsschwamm abrasiv auf die zu klebenden Teile aufzutragen.



Der Statikmischer wird auf die Doppelkartusche aufgesteckt und diese in die 2K-Druckluft-Auspresspistole AirFlow VBA 400A MR eingelegt. Die ersten 2 cm nicht zur Verklebung verwenden.



Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt!

Inhalt

490 ml

Gebinde

Doppelkartusche

Chemische Basis

Silikonkautschuk

Farbe

Schwarz

Dichte

1,37 g/cm³

Härte nach Shore A / Bedingung

45 / nach DIN EN ISO 10563

Dichte / Bedingung

1,37 g/cm³ / nach DIN EN ISO 2811-1

Zugfestigkeit min.

2.1 N/mm²

Zugscherfestigkeit min.

3 N/mm²

Zugfestigkeit Bedingung

nach DIN EN ISO 527-1

Bruchdehnung min.

230 %

Verarbeitungstemperatur min./max.

18 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis 90 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 10°C bis 25°C

Silikonfrei

Nein

Isocyanatfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Druckluft-Auspresspistole AirFlow VBA 400A MR

KARTPIST-DL-2K-10:1

2K-Druckluft-Pistole zur Verarbeitung des EURABOND RC EXPRESS
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Statikmischer für MAK 38 und EURABOND RC EXPRESS

STATMISCHRO-KLEBST-(MAK-38)

Für Methylmethacrylatklebstoff MAK 38 im 250 ml-Gebinde und EURABOND RC EXPRESS im 490 ml-Gebinde
x 10 St.
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen