Klebfix PLASTOBOND süper yapıştırıcı
Süper yapıştırıcı, Klebfix PLASTOBOND
SÜPER YAPIŞTIRICI KLEBFIX PLASTOBOND 20G
Ürün no. 0893091
EAN 4024835811422
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kolay kullanım
Ergonomik şişe şekli, kolay tek elle kullanım sağlar
Pratik özel kapak
Çıkış açıklığı tıkanmadan temiz çalışma için
Çözücü ve silikon içermez
- İş güvenliği eldiveni ve iş güvenliği gözlüğü takmanız önerilir.
- Yüzeyler çok kuru veya asitli ise bu, sertleşmeyi geciktirir ya da önler; daha yüksek nem seviyeleri ve alkalin yüzeyler ise hızlanma etkisi yaratır.
- Sıvı yapıştırıcının buhar basıncı sayesinde, yavaşça sertleşen yapıştırıcı etrafındaki fazlalık, beyaz bir kalıntıya (taşma etkisi) yol açabilir. Bunlar, sertleşen yapıştırıcı buharlarıdır. Bunlar, örneğin izopropil alkol veya aseton ile çıkarılabilir. Ancak temizlenecek parçaların yüzeylerinin de bu çözücülere karşı dayanıklı olduğundan emin olmak önemlidir. Taşma, yapıştırıcıyı ekonomik bir şekilde kullanarak ve çalışma alanında yeterli nem ve havalandırma sağlayarak önlenebilir/azaltılabilir.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Fleks | Klebfix 4'ü 1 arada | Klebfix 4'ü 1 arada Fırça uygulaması | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| Çinko | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Plastikler | ABS | - | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | - | ⚫ | - | - | ⚫ | - | |
| Kauçuk | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Sert köpükler | - | ⚫1 | ⚫1 | - | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neopren | - | - | ⚫ | - | - | - | ⚫ | |
| PE | - | ⚫1 | - | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Poliamit | - | - | - | - | - | - | ⚫ | |
| Polikarbonat = PC | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polistiren | - | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | - | ⚫1 | - | - | - | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | - | ⚫1 | - | - | - | - | - | |
| PU | - | ⚫ | - | - | - | - | ⚫ | |
| PVC | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silikon | - | - | ⚫1 | - | - | - | - | |
| Strafor | - | ⚫1 | ⚫1 | - | - | - | ⚫ | |
| Boyalı yüzeyler | Boyalı yüzeyler | - | - | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Ahşap ve ahşap malzemeler | Ahşap (MDF, sunta) | - | - | - | ⚫ | ⚫ | - | ⚫ |
| Lamine paneller (Resopal, Ultrapas) | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Dekoratif paneller | - | - | - | - | - | - | ⚫ | |
| Mantar | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
| Taş ve şantiye malzemeleri | Beton | - | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - |
| Bitümlü yüzeyler | - | - | - | ⚫ | - | - | - | |
| Gazbeton, alçı taşı, alçı levha | - | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
| Sentetik taş (Corian, Varicor) | ⚫ | - | ⚫ | - | - | - | ⚫ | |
| HPL | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
| Doğal taş (mermer, granit) | ⚫1 | - | ⚫ | - | - | ⚫ | ⚫ | |
| Taş | - | - | - | - | - | ⚫ | - | |
| Çimentolu lifli levhalar | - | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
| Diğer | Emaye | ⚫1 | - | ⚫ | - | - | - | - |
| Cam | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Cam elyaf | - | - | - | ⚫ | ⚫ | - | ⚫ | |
| Ayna | ⚫1 | - | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | - | |
| Porselen, seramik, fayanslar | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Kağıt | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Karton | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| File | - | - | - | ⚫ | ⚫ | - | ⚫ | |
| Deri | - | - | - | ⚫ | ⚫ | - | - | |
| Metal | Alüminyum | ⚫2 | - | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Kurşun | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
| Paslanmaz çelik | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Bakır | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | - | - | ⚫ | |
| Pirinç | - | - | ⚫ | ⚫ | - | - | ⚫ | |
| Çelik/demir | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | ⚫ | |
| 1. Primer 0893 091 5 ile 2. Aktivatör 0893 301 20 ile | ||||||||
Veri sayfaları(X)
Bu orta viskoz siyanoakrilat montaj yapıştırıcı, geliştirilmiş darbe direnci ile karakterizedir. Bu; soyulma kuvvetlerine, sıcaklık değişimlerine ve neme karşı iyi bir direnç ile ilişkilidir. Bu nedenle, özellikle alternatif yüklerin meydana geldiği veya düşme testlerinin gerekli olduğu yerlerde kullanılabilir.
Alt tabakalar temiz, kuru ve gresten arındırılmış olmalıdır. Ön işlem için teknik veri sayfasına bakın. Yapıştırılacak yüzeylerden sadece birine ince, aynı kalınlıkta tabaka oluşturacak şekilde yapıştırıcı uygulayın. Tam teması sağlamak üzere bağlantıyı yapmak için hemen yeterli basınç uygulayın.
Kimyasal baz | Siyanoakrilat asitli ester |
Renk | Şeffaf |
Yoğunluk | 1,04 g/cm³ |
Min./maks. akışkanlık | 320-420 mPas |
Sünme kapasitesi | 3 % |
Maks. tutkallama boşluk boyutu | 0,15 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -55 - +105 °C |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -55 - 105 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / oda sıcaklığında |
İçerik | 19,2 ml |
İçerik ağırlığı | 20 g |
| DIN EN 1465'e uygun çekme ve bindirmeli kesme mukavemeti | ||
| Malzeme | Tipik yapıştırma süreleri | Tipik çekme bindirmeli kesme mukavemeti değerleri |
| Çelik | 30-40 saniye | >22 N/mm2 |
| Alüminyum | 30-40 saniye | >17 N/mm2 |
| PA | 30-40 saniye | 10-30 N/mm2 |
| PVC | 30-40 saniye | 10-20 N/mm2* |
| Polikarbonat | 10-20 saniye | 10-20 N/mm2* |
| POM | 30-40 saniye | 7-12 N/mm2 |
| EPDM | 10-20 saniye | >10 N/mm2* |
| Neopren | 10-20 saniye | >10 N/mm2* |
| *Malzeme kırılması | ||
| Yapıştırılma süresi | |
| Alüminyum/alüminyum | 30 ila 40 saniye |
| SBR/SBR | 10 ila 15 saniye |
| EPDM/EPDM | 10 ila 20 saniye |
| Kürleşme hızı aktivatör kullanılarak hızlandırılır | |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!