Klebestift Magigoo Original
Klebestift Magigoo Original
MAGIGOO ORIGINAL KLEBESTIFT 120ML
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Standard Haftvermittler für PLA, ABS, HIPS, PETG und TPU
- Alles, was Sie für eine sichere Haftung von 3D-Drucken benötigen
- Ist ein einfach zu verwendendes 3D-Druck Bett Haftmittel für die Werkstoffe PLA, ABS, HIPS, PETG and TPU
- Wurde entwickelt, um das Problem mit der Haftung der ersten Schicht zu lösen
- Sobald der Druck fertig ist und die Bauplatte abkühlt, lösen sich die Modelle schon bei leichtem Druck von der Bauplatte
- Einfache Anwendung: Schütteln, drücken und auftragen
- Easy-Release: Einfache Entfernung der Bauteile nach dem abkühlen der Bauplatte
- Leicht zu reinigen: Magigoo lässt sich mit Wasser reinigen
- Langlebig: Eine Flasche Magigoo hält im Durchschnitt für 100+ Drucke
- Geruchlos und sicher
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Hersteller | Thought3D |
Inhalt | 120 ml |