Klebesockel ABM4H PA
KLEBSOCK-KBLBA-WEISS-ABM4H-A-T-B9MM
Art.-Nr. 5630000520
EAN 4061975279675
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Installation
- Vierseitiger Klebesockel
- Zwei Klebesockel auf einer Trägerschicht für schnellere Verarbeitung
- Hohe Haltekraft
- Zur Verwendung im Innenbereich
- Zur Befestigung von Kabelbindern auf z.B. Metall, Lack, Kunststoff, Holz, Putz, Papier etc.
- Mit zwei M3 Schrauben anschraubbar
Datenblätter(X)
Länge x Breite | 50,8 x 50,8 mm |
Höhe | 6,4 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Weiß |