Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klebesockel ABM112 PA

Klebesockel ABM112 PA
KLEBSOCK-KBLBA-SCHW-ABM112-AT-C0-B4,8MM

Art.-Nr. 5630000637

EAN 4061975280381

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klebesockel ABM112 PA

Art.-Nr. 5630000637

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschraubbar 28,6x28,6mm INDUSTRY
  • Schnelle und einfache Installation

  • Vierseitiger Klebesockel

  • Zwei Klebesockel auf einer Trägerschicht für schnellere Verarbeitung

  • Hohe Haltekraft

  • Weiß: Zur Verwendung im Innenbereich

  • Schwarz: UV- und witterungsstabil

  • Zur Befestigung von Kabelbindern auf z.B. Metall, Lack, Kunststoff, Holz, Putz, Papier etc.

  • Mit zwei M3 Schrauben anschraubbar
HinweisOberflächen müssen staub- und fettfrei sein.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite

28,6 x 28,6 mm

Höhe

4,1 mm

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen