Klebesockel ABM100 -69 PA
Klebesockel ABM100 -69 PA
KLEBSOCKHALT-WEISS-ABM100-S6-C69-B4,8MM
Art.-Nr. 5630000742
EAN 4061975354013
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Installation
- Flammgeschütze Ausführung -V0
- Vierseitiger Sockel
- Hohe Haltekraft
- Weiß: Zur Verwendung im Innenbereich
- Zur Befestigung von Kabelbindern auf z.B. Metall, Lack, Kunststoff, Holz, Putz, Papier etc.
- Mit einer M3 Schraube anschraubbar
- Mit geeignetem Kleber auch anklebbar (nicht beiliegend)
- UL-FILE: E136577
Datenblätter(X)
Länge x Breite | 25,4 x 25,4 mm |
Höhe | 5,1 mm |
Werkstoff | PA 6.6 V-0 - Polyamid |
Farbe | Weiß |