Kleber STAMCOLL N55
Klebstoff STAMCOLL N55
KLEBST-DFOL-STAMCOLL-N55-1,9LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089981.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1110647.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089980.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Datenblätter(X)
Einkomponentiger Kontaktklebstoff für die Klebung von Weich‐PVC‐Folien untereinander sowie auf mineralische Untergründe, Holz, Spanplatten und andere Materialien. Stamcoll N55 zeichnet sich durch hohe Weichmacherbeständigkeit aus.
Die zu verklebenden Teile müssen trocken, staub- und fettfrei sein. lebstoff dünn und gleichmässig auf beide zu klebenden Teile auftragen. Nach einer Ablüftezeit von ca. 8‐10 Minuten passgerecht zusammengeben und kurz, aber kräftig pressen bzw. anreiben. Die Klebung muss innerhalb der offenen Zeit erfolgen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Nitrilkautschuk |
Farbe | Transparent |
Durchhärtungsgeschwindigkeit | 0 m/s |
Aushärtezeit min. | 3 d |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / im dicht verschlossenen Original-Gebinde, nicht unter 5°C |
Inhalt | 1.9 l |
Beständigkeit gegen | Weichmacher |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!