Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS - KLEBST-DFOL-(STAMCOLL-AS)-310ML Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS - KLEBST-DFOL-(STAMCOLL-AS)-310ML Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS - KLEBST-DFOL-(STAMCOLL-AS)-310ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/yor6X7bpv7s

Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS - KLEBST-DFOL-(STAMCOLL-AS)-310ML - 1
Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS - KLEBST-DFOL-(STAMCOLL-AS)-310ML - 2
Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS - KLEBST-DFOL-(STAMCOLL-AS)-310ML - 3

Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS

Klebstoff STAMCOLL AS
KLEBST-DFOL-(STAMCOLL-AS)-310ML

Art.-Nr. 0893700130
EAN 4053479082516
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
Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade
  • Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen – auch bei Wasserbelastung

  • Gute Witterungs‐ und Alterungsbeständigkeit

  • Im Innen ‐ und Aussenbereich einsetzbar

  • Schnelle Aushärtung auch in hohen Schichtstärken

  • Dauerelastisch – für spannungsausgleichende Klebungen und bei dynamischen Belastungen

  • Nahezu geruchlos

  • Hervorragende Chemikalien‐ und Temperaturbeständigkeit

  • Frei von Lösemitteln, Isocyanaten, Silicon

  • Überstreichbar, überlackierbar
Hinweis

Vor dem Einsatz des Kleb‐/ Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Kleb‐/ Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Baustoffen, die in der Folge im Bereich des Kleb‐/ Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigungen oder Veränderungen (z.B. Verfärbung) des Kleb‐ /Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Bausstoffe zu nehmen.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Stamisol-Kleb-/Dichtstoff STAMCOLL AS aus der Kartusche


  • Ist ein hochwertiger, einkomponentiger Kleb-/Dichtstoff auf Basis silanterminierter Polymere

  • Härtet durch Reaktion mit Feuchtigkeit
Anleitung

Verträglichkeit: Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmaterialien müssen mit dem Klebedichtstoff verträglich sein.



Reinigung: Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigung, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb‐/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigenden Stoffe entfernt werden.



Reiniger für nicht‐poröse Untergründe: Die Reinigung sollte mit Acetonreiniger (Art.-Nr. 0893 460, 0893 460 002) oder IPA-Reiniger (Art.-Nr. 0893 223 500; 0893 223 505) und mit einem sauberen und flusenfreien Tuch (Art.-Nr. 0899 810) erfolgen.



Vermeidung von Lufteinschlüssen: Um optimal Haftung und gute mechanische Eigenschaften zu erzielen, muss der Einschluss von der Luft vermieden werden. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Anwender stets eine Probeverarbeitung und –anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebinde zu entnehmen und zu beachten.

Chemische Basis

MS-Hybrid-Polymer

Farbe

Schwarz

Dichte / Bedingung

1,38 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Durchhärtungsgeschwindigkeit

2 mm/d

Aushärtezeit min.

0 s

Durch-/Aushärtungsbedingung

23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis +90 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

9 Monate / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Inhalt

310 ml

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen