Klebemasse, glassklar
Klebemasse, glassklar
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 290 ml |
Kjemisk base | Silane modified polymer |
Farge | Gjennomsiktig |
Tetthet | 1,06 g/cm³ |
Lukt | Svak lukt |
Min. huddannelsestid | 10 min |
Betingelser for huddannelsestid | ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Gjennomherdehastighet/betingelser | 2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til +90 °C |
Min. strekkskjærfasthet | 2.2 N/mm² |
Betingelser for strekkskjærfasthet | I henhold til DIN 53283, 2 mm beleggtykkelse |
Min. strekkfasthet | 2.2 N/mm² |
Betingelser for strekkfasthet | i henhold til DIN 53504 |
Maks. volumendring/betingelser | 2 % / i henhold til DIN 52451 |
Min. bruddforlengelse | 250 % |
Silikonfri | Ja |
Løsemiddelfri | Ja |
Isocyanatfri | Ja |
Motstandsdyktighet mot | Vann |
Korttidsmotstand mot | Alifatiske løsemidler |
Shore-hardhet A/betingelser | 38 / i henhold til DIN 53505 |
Min. flammepunkt | 61 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 18 Måned / fra 10 °C til 25 °C |
Produktvekt (per element) | 370,666 g |
Beholder | Patron |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.