Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klebeband

Klebeband 0,20 mm
KLEBBA-SILBER-50MMX20MX0,20MM

Art.-Nr. 0874100050
EAN 4024835820790

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Schnittstellenverklebung von Rohrdämmungen. Zum Abdichten von Lüftungs- und Klimakanälen. Zum Bündel und Schützen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Trägermaterial

PVC

Klebstoffbasis

Naturkautschuk

Dicke

0,20 mm

Farbe

Silberfarben

Breite

50 mm

Länge

20 m

Temperaturbeständigkeit min./max.

-5 bis 60 °C

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Reißdehnung

250 %

UV-Beständigkeit

Nein

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

trockene, staubfreie, vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen geschützte Lagerung, ca. 20°C, 50% Luftfeuchte

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %)

Ja

Frei von Lösemittel (< 1 %)

Ja

Frei von KWS-Weichmachern (< 0,1 %)

Ja

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

Frei von Altreifengranulat

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen