Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klebe-Arbeitsplatz

Workplace für WAPS Arbeitsplatz Kleben
AP-INDSTR-KLEBEN-1500X750X2150MM

Art.-Nr. 1967701167

EAN 4063275121609

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klebe-Arbeitsplatz

Art.-Nr. 1967701167
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
Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
  • Elektrische Höhenverstellung (760 - 1160 mm) mit 4-fach Memory-Funktion

  • Tisch-Gestell mit CLIP-O-FLEX® vorne und seitlich

  • 4x Hebefußrolle Ø 100 mm

  • Sonder-Arbeitsplatte Systemceram 1500x750x37 mm

  • Ausführung „strömungsbegünstigter Wulst mit 45° Neigung“, umlaufend glasiert

  • Farbe AL76 – Toleranzen gem. Herstellerangaben

  • 3x Bereitstellungsebenen mit CLIP-O-FLEX®

  • Ebene LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 899 mm, 30 W

  • 3-fach 230 V Steckdosenleiste "Desk" inkl. Lichtschalter mit 4-fach custom modul

  • 3-fach 230 V Steckdosenleiste (unter Tisch)

  • 3 x Gleiter in Kragarm Profil eingebracht

  • 2x Kabelkanal 4040 rückseitig an Aufständerung 4080L beidseitig

  • 1x Leistenbürste an abschließenden Profil Arbeitsfläche innenliegend

  • 1x Schubladenauszug 3-fach geschlossen aus Würth Aluminium-Profilsystem (WAPS®) – SONDERAUSFÜHRUNG

  • 2 x Schwenkarm "Single" links stirnseitig montiert

  • 1 x Schwenkarm "Single" rechts stirnseitig montiert

  • 1 x durchgängiger Auszug in Untergestell – Auszugslänge 550 mm, Nutzbare Höhe Auszug bis Unterkante Tischplatte ca. 500 mm

  • 1 x CLIP-O-FLEX® Halter PERFOFLEX, Abmessung 325X855 mm, RAL 3020 Verkehrsrot
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

1500 mm

Breite

850 mm

Höhe

2150 mm

Anzahl Rollen

4 STK

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen