Kleb- und Dichtmasse Super RTV-Silikon
Kleb- u. Dichtungsmas. Super RTV-Silikon MEKO-frei
SILDIMAS-HTEMP-(SUPER-RTV)-TRANSP-200ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute chemische Beständigkeit
- Auch in kritischen Bereichen einsetzbar, in denen die Dichtung mit verschiedenen Flüssigkeiten in Kontakt gelangt
- Hervorragende Beständigkeit gegenüber Motoren- und Getriebeöle, Kältemittel und Frostschutzmittel
Säurefreies Aushärtesystem
- Nicht korrosiv, dadurch keine negativen Auswirkungen an elektronischen Komponenten und an Lambdasonden
Dichtstoff in Druckluftdose
- Leichtes Dosieren ohne zusätzliche Hilfsmittel
- Gleichmäßiger Produktauftrag durch die feinen Raupen möglich
Bei der Abdichtung z.B. von Ölwannen oder Getrieben ist darauf zu achten, dass kein Dichtstoff in den Innenraum gelangt. Aus diesem Grund empfehlen wir, den Dichtstoff auf eine Fügeteilfläche aufzutragen. Die beidenTeile zusammenfügen und von Hand sorgfältig anpressen und leicht gegeneinander verschieben. Danach die Teile nochmals trennen und den in den Innenraum getretenen Dichtstoff entfernen. Innerhalb von max. 5 Minuten die Bauteile wieder zusammenfügen und fest anziehen. Vor der Inbetriebnahme sollte die Aushärtezeit (abhängig von der Dichtstoffdicke) beachtet werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Optimale Haftung auf trockenen, sauberen und staubfreien Oberflächen. Das alte Dichtungsmaterial ist vollständig von der Oberfläche zu entfernen.
Farbe | Transparent |
Inhalt | 200 ml |
Chemische Basis | Neutral vernetzte Silikone, auf Oximbasis |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 260 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 300 °C |
Anwendungsbereich | Abdichten von Akkumulatoren |
Dichte | 1,05 g/cm³ |
Hautbildezeit min. | 5 min |
Hautbildezeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Durchhärtungsgeschwindigkeit | 3 mm/d |
Durch-/Aushärtungsbedingung | 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Härte nach Shore A | 15 |
Zugfestigkeit min. | 2.2 N/mm² |
Zugfestigkeit Bedingung | nach ASTM D-412 |
Bruchdehnung max. / Bedingung | 400 % / nach DIN 53504 |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.2 J/(m*s*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | nach ASTM D-2214/70 |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 0.0002 1/K |
Wärmeausdehnungskoeffizient Bedingung | nach ASTM EB-31 |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 16 kV/mm |
Elektrische Durchschlagfestigkeit Bedingung | nach ASTM D-149 |
Dielektrizitätskonstante | 2,8 |
Dielektrizitätskonstante Bedingung | 1 MHz, ASTM D-150 |
Verlustfaktor | 0,002 |
Verlustfaktor Bedingung | 1 MHz, ASTM D-150 |
Spezifischer Durchgangswiderstand | 1000000000000000 Ohm/cm |
Spezifischer Durchgangswiderstand Bedingung | nach ASTM D-257 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!