Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kılıç testere bıçağı, ahşap, iki yıldız Kavisli ve daldırmalı kesimler için

Kavisli kesim için kılıç testere bıçağı 2S

Ürün no. 060803022

EAN 4038898410423

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kılıç testere bıçağı, ahşap, iki yıldız Kavisli ve daldırmalı kesimler için

Ürün no. 060803022
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
Sert ve yumuşak ahşap gibi malzemelerde yırtılmasız kesimler için taşlanmış dişlerle. Kavisli ve daldırmalı kesimler için de uygundur.
  • Keskinleştirilmiş uç ve dişler, yırtılmasız temiz bir kesim sağlar ve kavisli ve daldırmalı kesimlere olanak tanır.
Not

Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

150 mm

Diş aralığı

4 mm

Kalınlık

1,25 mm

Özellikle şunun için uygun

Elyaf levha, Sert ahşap, yumuşak ahşap, Kontrplak, Plastik kaplamalı elyaf levha, PVC, genellikle plastik

Min./maks. malzeme kalınlığı

6-60 mm

Parça sayısı

5 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler