Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kılıç testere ağzı, metal, üç yıldız Havalandırma ve klima kanalları için

Kılıç testere ağzı 3S, hav. + klima kanalı için
KILIÇ TESTERE BIÇAĞI-METAL-5PRÇ-80X0,8MM

Ürün no. 0615908408

EAN 4062856943241

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kılıç testere ağzı, metal, üç yıldız Havalandırma ve klima kanalları için

Ürün no. 0615908408
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
Havalandırma ve klima kanalları için üç yıldızlı problem çözücü metal kılıç testere bıçağı.Metal sac makası gibi ek bir alet kullanmadan hızlı ve kolay kesme işlemleri yapılabilir.
  • Özel testere bıçak yapısı sayesinde ince malzemelerde hızlı ve kolay uygulama

  • Özel kılıç testere bıçağı ucu

  • En dar kavisli kesimler ve dikey kesimler
Not
  • Daha fazla teknik bilgi için ürünün ambalajına bakınız.

  • Metal kılıç testere bıçakları için soğutma sağlayınız, strok sayısını azaltınız ve salınımı engelleyiniz.

  • Soğutma, kılıç testere bıçaklarınızın kullanım ömrünü uzatır.

  • Mümkünse, titreşimleri önlemek için işlenecek malzemeyi yerinde sabitleyiniz.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

0,6 ila 1,5 mm malzeme kalınlığına sahip ince sac kesimler ve 0,8 mm malzeme kalınlığına kadar havalandırma kanalları için idealdir.

Uzunluk (L)

84 mm

Diş aralığı

0,8 mm

Kalınlık

1,25 mm

Özellikle şunun için uygun

Havalandırma ve klima kanalları, İnce sac levhalar

Min./maks. malzeme kalınlığı

0,4-1,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler