Kılavuz boru, MAN-TGA
Kılavuz boru, MAN-TGA
Ürün no. 1952001115
EAN 4250158139732
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min. çap | 60 mm |
Maks. çap | 66,5 mm |
Uzunluk | 140 mm |
Uygun olduğu araç tipi: | Man |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 900,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!