Klavierband (Stangenscharnier) Edelstahl 4301, glänzend
Klavierband Edelstahl
STGSHAN-EDST-(GLAENZ)-32X3500MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Länge | 3500 mm |
Materialstärke | 0,7 mm |
Gewerbeteilung (G) | 15 mm |
Rollendurchmesser min./max. | 3,2-3,4 mm |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Dorndurchmesser | 1,75 mm |
Breite (B) | 32 mm |
Lochabstand (L1) | 60,4 mm |
Lochabstand 2 (L2) | 17,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!