Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klauenbad-Konzentrat

Klauenbad-Konzentrat
AGRI-HYGIENE-KLAUENBAD-KONZENTRAT-20L

Art.-Nr. 0997420587
EAN 4050642797611
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
Zuverlässige Pflege der Klauen durch ionische Kupferlösung

Einzigartiges Preis-/Leistungsverhältnis da Hochkonzentrat



Schützt vor Klauenkrankheiten wie Mortellaro oder Panaritium


Nachgewiesene Wirksamkeit gegen die Ereger Saureus anaerobicus und Proteus vulgaris.



Wirksamkeitsnachweis gemäß DIN EN 1276


Für Kühe, Schafe und Ziegen geeignet.



Auch zur lokalen Behandlung mit der Sprühflasche einsetzbar

Hinweis

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!


Reg.-Nr. N-46087

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

0,5 %–1 % (mit Wasser)


1 % Sanierung


0,5 % Prophylaxe

Inhalt

20 l

Mischungsverhältnis

0,5% - 1% (mit Wasser)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen