Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klapptisch für Fliesenschneider FS 935-20 und FS 1350-12 G

Klapptisch für Fliesenschneider
KLPTI-F.FLIESSHND-840X310MM

Art.-Nr. 0714610840
EAN 4065746537261
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
Klappbarer Zusatztisch passend für beide Fliesenschneider

Robust


  • Durch die hochwertig verarbeiteten Materialien wie die verstärkte und pulverbeschichtete Grundplatte hält der Klapptisch auch höheren Beanspruchungen stand


Vielfältig


  • Der Klapptisch ist kompatibel zu beiden Fliesenschneidern und lässt sich entweder links oder rechts sowohl vorne als auch hinten befestigen

  • Dadurch wird die Schneidfläche bei großen Fliesen und Platten vergrößert um mehr Stabilität zu bekommen


Flexibel


  • Durch die klappbaren Beine ist der Zusatztisch flexibel zu transportieren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fliesenschneider FS 1350-12 G

FLIESSHND-FS-1350-12-G-SHNTL-1350MM

Fliesenschneider mit 1350 mm Schnittlänge und 12 mm Schnitttiefe, höhenverstellbarer Schiene, gedämpftem Schneidkopf und ausklappbaren Beinen
x 1 St.
Fliesenschneider FS 935-20

FLIESSHND-FS-935-20-SHNTL-935MM

Fliesenschneider mit 935 mm Schnittlänge und 20 mm Schnitttiefe, höhenverstellbarer Schiene und ausklappbaren Beinen