Klappstecker
Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
KLASTE-(DSP)-D8X40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (DSP) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Innendurchmesser (d2) | 36 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Normen | WN 472 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |