Klappstecker DIN 11023, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 11023 Stahl verzinkt
KLASTE-DIN11023-(A2K)-8X42
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Innendurchmesser (d2) | 32 mm |
Länge (l1) | 42 mm |
Normen | DIN 11023 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |