Klappstecker
Stahl gelb verzinkt
KLASTE-(A2C)-D5X42MM
Art.-Nr. 04725
EAN 4038898294917
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Innendurchmesser (d2) | 32 mm |
Länge (l1) | 42 mm |
Normen | WN 472 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
