Klappstecker
Stahl gelb verzinkt
KLASTE-(A2C)-D4,5X42MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4,5 mm |
Innendurchmesser (d2) | 34 mm |
Länge (l1) | 42 mm |
Normen | WN 472 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |