Klappmesser RESCUE - 75 Jahre WÜRTH

Taschenmesser RESCUE 75 Jahre
TASHMESS-RESCUE 75-JAHRE-EDITION

Art.-Nr. 071566 561

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Klappmesser RESCUE - 75 Jahre WÜRTH

Art.-Nr. 071566 561
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
G10-Klappmesser in 75-Jahre-Edition, mit einzel-gefrästen Griffschalen und einer Leder-Gürteltasche
  • Edle Special Edition mit einzeln aus dem Vollen gefrästen Griffschalen für einen optimalen Griff

  • Gurtschneider und Glasbrecher ins Gehäuse integriert

  • Robuste und dauerhaft scharfe Edelstahl-Klinge aus hochwertigem AUS-8-Stahl. Ausgespochen hohe Härte von 59 HRC durch ein spezielles Härteverfahren

  • Klinge mit Wellenschliff-Bereich zum Schneiden von Gurten und Seilen

  • Immer dabei dank praktischer Leder-Gürteltasche oder Gürtelclip

  • Dieses Messer ist auch ein ideales Geschenk und wird in einer edlen Geschenkbox geliefert

Länge

120 mm

Klingenlänge

85 mm

Werkstoff Griff

Kunststoff Glasfaser verstärkt

Werkstoff

Edelstahl