Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klappenschwenkbeschlag für einschiebbare Klappen

Klappenschwenkbeschlag für einschiebbare Klappen
SHWENKBSHLG-EINSCHIEBBARE-KLAPPEN-962MM

Art.-Nr. 0683400403

EAN 4062856559336

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klappenschwenkbeschlag für einschiebbare Klappen

Art.-Nr. 0683400403

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die einliegende Klappe ist einfach zu montieren und verschwindet beim Öffnen nahezu komplett im Schrank
  • Hochwertiger Klappenbeschlag zum Anschrauben, keine Einfräsungen im Kropus notwendig, Front mit zwei Topfbohrungen

  • Keine Behinderung durch offenstehende Klappe (max. Überstand 53 mm)

  • Hervorragende Laufeigenschaften durch Synchronstange

  • Vorkonfektionierte Synchronstange, die individuell gekürzt werden kann

  • Ein Dämpfungssystem sorgt für ruhiges und gleichmäßiges Schließen


Lieferumfang


  • 1 Zahnstange links/rechts

  • 2 Klappenanschläge

  • 2 Dämpfergehäuse mit Dämpfer

  • 1 Scharnier links/rechts

  • 2 PT-Senkkopfschrauben

  • 1 Synchronstange mit Zahnräder

  • Montageanleitung
Hinweis

Die Klappe muss während des gesamten Öffnungs.- und Schließvorgang durchgehend von Hand geführt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Mindesteinbautiefe

365 mm

Lichte Korpusbreite max.

962 mm

Höhenverstellung

+/- 2 mm

Seitenverstellung

+/- 2 mm

Farbe

Schwarz

Traglast

20 kg

Produktgewicht (per Stück)

470,000 g

EB Legende:
EB = Lichte Einbaubreite
F = Fuge
ET = Lichte Einbautiefe
LH = Lichte Höhe Korpus
562 mm
762 mm
962 mm
1162 mm
Zuschnitt Synchronstange= EB – 80 mm
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Segmentbogengriff

GRF-SEGMBGN-A2-10X128MM

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen