Klappenschwenkbeschlag für einschiebbare Klappen
Klappenschwenkbeschlag für einschiebbare Klappen
SHWENKBSHLG-EINSCHIEBBARE-KLAPPEN-762MM
Art.-Nr. 0683400402
EAN 4062856559305
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausstattung
- Hochwertiger Klappenbeschlag zum Anschrauben, keine Einfräsungen im Kropus notwendig, Front mit zwei Topfbohrungen
- Keine Behinderung durch offenstehende Klappe (max. Überstand 53 mm)
- Hervorragende Laufeigenschaften durch Synchronstange
- Vorkonfektionierte Synchronstange, die individuell gekürzt werden kann
- Ein Dämpfungssystem sorgt für ruhiges und gleichmäßiges Schließen
Lieferumfang
- 1 Zahnstange links/rechts
- 2 Klappenanschläge
- 2 Dämpfergehäuse mit Dämpfer
- 1 Scharnier links/rechts
- 2 PT-Senkkopfschrauben
- 1 Synchronstange mit Zahnräder
- Montageanleitung
Die Klappe muss während des gesamten Öffnungs.- und Schließvorgang durchgehend von Hand geführt werden.
Datenblätter(X)
![]() | |
Mindesteinbautiefe | 365 mm |
Lichte Korpusbreite max. | 762 mm |
Höhenverstellung | +/- 2 mm |
Seitenverstellung | +/- 2 mm |
Farbe | Schwarz |
Traglast | 20 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 400,000 g |
| EB | Legende: EB = Lichte Einbaubreite F = Fuge ET = Lichte Einbautiefe LH = Lichte Höhe Korpus |
| 562 mm | |
| 762 mm | |
| 962 mm | |
| 1162 mm | |
| Zuschnitt Synchronstange= EB – 80 mm | |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!