Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80

Klappenliftbeschlag Kinvaro L 80
KLPLFTBSHLG-KINVR-L80-600MM-(7,0-14,6KG)
GRASS

Art.-Nr. F152145254

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80

Art.-Nr. F152145254
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
Mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

Besonders leichter Bewegungsablauf



Die Klappe wird in jeder Position sicher festgehalten



Breites Einsatzspektrum für unterschiedlichste Klappenmaterialien und -gewichte, z.B. Holz, Glas, MDF mit Aluminium- oder Holzrahmen



Einfache Montage



Hohe Stabilität



Klappenspektrum:


  • Breite: 450–1200 mm

  • Höhe: 350–600 mm


Lieferumfang:


  • 1 x Beschlag rechts und links

  • 1 x Abdeckkappen rechts und links in grau ähnlich RAL 7045

  • 1 x Quertraverse 1090 mm zum Ablängen

  • 2 x Schiebehülsen

  • 2 x Montageplatten

  • 1 x Papierschablone

  • 1 x Montageanleitung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Korpushöhe min./max.

430-600 mm

Geeignet für Klappengewicht inkl. Griff min./max.

7-14,6 kg

Mindesteinbautiefe

260 mm

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klappenbohrlehre Kinvaro

BOLEHR-KLPBSHLG-KLAPPE

GRASS
x 1 St.