Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung
Klappenliftbeschlag Kinvaro L 80
KLPLFTBSHLG-KINVR-L80-409MM-(8,0-10,1KG)
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Besonders leichter Bewegungsablauf
- Die Klappe wird in jeder Position sicher festgehalten
- Breites Einsatzspektrum für unterschiedlichste Klappenmaterialien und -gewichte, z.B. Holz, Glas, MDF mit Aluminium- oder Holzrahmen
- Einfache Montage
- Hohe Stabilität
Klappenspektrum:
- Breite: 450–1200 mm
- Höhe: 350–600 mm
Berechnung Klappengewicht
Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht1 + Gewicht Griff2 = Klappengewicht
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0,85 kg/dm3, Spanplatte 0,65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0,45 kg/dm3
2 Stangengriffe müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Passend für Korpushöhe min./max. | 390-409 mm |
Passend für Korpusbreite min./max. | 450-1200 mm |
Typbezeichnung | 3C |
Geeignet für Klappengewicht inkl. Griff min./max. | 8-10,1 kg |
Mindesteinbautiefe | 260 mm |