Klappenhalter MINI Typ DW mit Seilzug
Klappenhalter mit Öffnung nach unten MINI Typ DW
KLPHALT-MINI-(TYP-DW16)
Art.-Nr. 0683400244
EAN 4056807171715
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gedämpftes Öffnen und Schließen
- Öffnungswinkel und Bremskraft einstellbar
- Einfacher Einbau horizontal oder vertikal
- Einsetzbar für geringe Korpustiefe ab 110 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Kraftspeicher | 160 N |
Typbezeichnung | DW16 |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!