Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klappenhalter MINI Typ DW mit Seilzug

Klappenhalter mit Öffnung nach unten MINI Typ DW
KLPHALT-MINI-TYP-DW14

Art.-Nr. 0683400243
EAN 4056807171708
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
Geeignet für Klappengewicht von 1,4 - 15,5 kg und Klappenhöhe von 200 - 480 mm
  • Gedämpftes Öffnen und Schließen

  • Öffnungswinkel und Bremskraft einstellbar

  • Einfacher Einbau horizontal oder vertikal

  • Einsetzbar für geringe Korpustiefe ab 110 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kraftspeicher

140 N

Typbezeichnung

DW14

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe für Klappenhalter MINI Typ DW

ZB-ABDECKKAPPE-KLPHALT-MINI-TYP/DW-WEISS

Hält durch einfaches aufklipsen
x 1 St.
Abdeckkappe für Klappenhalter MINI Typ DW

ZB-ABDECKKAPPE-KLPHALT-MINI-TYP/DW-SCHWA

Hält durch einfaches aufklipsen
x 1 St.
Abdeckkappe für Klappenhalter MINI Typ DW

ZB-ABDECKKAPPE-KLPHALT-MINI-TYP/DW-BRAUN

Hält durch einfaches aufklipsen
x 1 St.
Abdeckkappe für Klappenhalter MINI Typ DW

ZB-ABDECKKAPPE-KLPHALT-MINI-TYP/DW-GRAU

Hält durch einfaches aufklipsen
x 1 St.
Abdeckkappe für Klappenhalter MINI Typ DW

ZB-ABDEKA-KLPHALT-MINI-TYP/DW-SILVR-MATT

Hält durch einfaches aufklipsen
x 1 St.
Topfscharnier TIOMOS Click-on 110

SHAN-TS-CLICKON-110-H-BB-K00

GRASS
Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Design-Möbelgriff Mini

GRF-ZD-ALU/FINISH-32MM

x 1 St.