Klappenbeschlag Kinvaro T-Slim für breite Holzfronten
Klappenhalter Kinvaro T-Slim für breite Fronten
KLPHALT-(T-SLIM)-HO-TP-STN-(LF1500-3375)
Art.-Nr. F151149024
EAN 9003012798089
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kann flächenbündig eingelassen oder mit einem Adapter aufgeschraubt werden
- Zusätzlicher Beschlag für breite Fronten
- Einfrästiefe-Korpusseite: 12,2 mm, -Front: 13,7 mm
- Selbst als Anschraub-Version beträgt die Bauhöhe nur 14,2 mm
- Geringe Öffnungskräfte und Klappe hält in jeder Position
- Klappe ist 3-dimensional einstellbar
- Bequemen stufenlose Einstellung der Federkraft von vorne
- Schnelle werkzeuglose Clip-Frontbefestigung
- Integrierter, optional aktivierbarer Öffnungswinkelbegrenzer von 107° auf 75°
- Alle Abdeckkappen sind lackierbar
- Zur Ermittlung des richtigen Klappengewichtes beachte die Berechnung Leistungsfaktor/Klappengewicht
In 2 Ausführungen verfügbar:
- Mit integrierter Dämpfung (Soft-close, Dämpfer ein/ausschaltbar)
- Mit integrierter Öffnungsautomatik (Tipmatic Plus), hier wird z.B. der Druckmagnetschnäpper kurz (Art.-Nr. 0683439190) benötigt
Lieferumfang
- 1 x Beschlag links, 2 x rechts
- 1 x Frontanbindung links, 2 x rechts
- 3 x Abdeckkappen links, 6 x rechts
- 18 x Schrauben
- Montageanleitung
Bei Version Tipmatic Plus ist der Öffnungswinkel subjektiv, deshalb empfehlen wir einen Probeanschlag. Bitte die unterschiedlichen Einbohrtiefen der Druckmagnetschnäpper beachten.
Datenblätter(X)
Wohnen, Schlafen, Büro, Küche, Design
Leistungsfaktor Klappenhalter (LF) | 1500 - 3375 |
Farbe | Stone |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Seitenverstellung | +/- 2 mm |
Höhenverstellung | +/- 2,5 mm |
Tiefenverstellung | + 3 mm / - 1 mm |
| Montage- und Einbauhinweise Fräsposition (alle Maße in mm) | |
| Platzbedarf eingefräst | Druckmagnetschnäpper |
| Seitenwand Fräsposition | Front Fräsposition |
| Position für 3. Beschlag - eingefräst | |
| Montage- und Einbauhinweise Aufschraubposition | |
| Platzbedarf angeschraubt | Druckmagnetschnäpper |
| Seitenwand Aufschraubposition | Front Fräsposition |
| Position für 3. Beschlag - aufgeschraubt | |
| Verstellmöglichkeiten | ||
| Höhenverstellung (HV) +/- 2,5 mm | Seitenverstellung (SV) +/- 2,0 mm | Tiefenverstellung (TV) + 3 mm / -1,0 mm |
| Einstellungen | ||
| Federkraft einstellen | Schließdämpfung ausschalten | |
| Winkenlbegrenzer einschalten | ||
| Notöffnung bei geschlossenem Beschlag | ||
| Warnung | ||
| Hinweis | ||
| Achtung! Vorsicht Verletzungsgefahr! Beschlag steht unter Federspannung | ||
| LEGENDE | |||||
| F | Fuge | FH | Fronthöhe | KOB | Korpusoberboden |
| FAO | Frontauflage oben | KB | Korpusseite | KP | Kranzprofil |
| FAS | Frontauflage seitlich | KLS | Klappenstärke | LF | Leistungsfaktor |
| KRANZFROFIL | - | FUGE | - | KLAPPENGEWICHT | |||||||||||||||||
| Korpusboden (KOB) | Frontauflage oben (FAO) | Leistungsfaktor (LF) | |||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 1500 - 3375 | - | - | ||||||||
| Klappenstärke (KLS) | 16 | 67 | 74 | 77 | 80 | 87 | 94 | Klappenstärke (KLS) | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Klappenhöhe (KLH) | 200 | 7,5 - 16,9 | - | - | ||
| 18 | 60 | 67 | 70 | 73 | 80 | 87 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 6,0 - 13,5 | - | - | |||||
| 19 | 57 | 64 | 67 | 70 | 77 | 84 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 5,0 - 11,3 | - | - | |||||
| 20 | 54 | 60 | 63 | 67 | 73 | 80 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 | 4,3 - 9,6 | - | - | |||||
| 21 | 50 | 56 | 60 | 63 | 69 | 76 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 3,8 - 8,4 | - | - | |||||
| 22 | 47 | 53 | 57 | 60 | 66 | 73 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 450 | 3,3 - 7,5 | - | - | |||||
| 24 | 40 | 46 | 50 | 53 | 60 | 67 | 24 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 3,0 - 6,8 | - | - | |||||
| 26 | 33 | 40 | 43 | 46 | 53 | 60 | 26 | 3 | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 | 550 | 2,7 - 6,1 | - | - | |||||
| 32 | 12 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 32 | 8 | 7 | 6 | 5,5 | 5 | |||||||||
| Kranzprofil (KP) | Fuge (F) | Klappengewicht in kg | |||||||||||||||||||
| Berechnung Leistungsfaktor (LF) | |||||||||||||||||||||
| LF = Klappenhöhe (mm) x [ Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)] | |||||||||||||||||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!