Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klappenbeschlag Kinvaro T-Slim für breite Holzfronten

Klappenhalter Kinvaro T-Slim für breite Fronten
KLPHALT-(T-SLIM)-HO-TP-ICE-(LF1500-3375)

Art.-Nr. F151149026

EAN 9003012631324

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klappenbeschlag Kinvaro T-Slim für breite Holzfronten

Art.-Nr. F151149026
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
Der ideale Klappenbeschlag für hohe Designansprüche und größtmöglichen Stauraum
  • Kann flächenbündig eingelassen oder mit einem Adapter aufgeschraubt werden

  • Zusätzlicher Beschlag für breite Fronten

  • Einfrästiefe-Korpusseite: 12,2 mm, -Front: 13,7 mm

  • Selbst als Anschraub-Version beträgt die Bauhöhe nur 14,2 mm

  • Geringe Öffnungskräfte und Klappe hält in jeder Position

  • Klappe ist 3-dimensional einstellbar

  • Bequemen stufenlose Einstellung der Federkraft von vorne

  • Schnelle werkzeuglose Clip-Frontbefestigung

  • Integrierter, optional aktivierbarer Öffnungswinkelbegrenzer von 107° auf 75°

  • Alle Abdeckkappen sind lackierbar

  • Zur Ermittlung des richtigen Klappengewichtes beachte die Berechnung Leistungsfaktor/Klappengewicht


In 2 Ausführungen verfügbar:


  • Mit integrierter Dämpfung (Soft-close, Dämpfer ein/ausschaltbar)

  • Mit integrierter Öffnungsautomatik (Tipmatic Plus), hier wird z.B. der Druckmagnetschnäpper kurz (Art.-Nr. 0683439190) benötigt


Lieferumfang


  • 1 x Beschlag links, 2 x rechts

  • 1 x Frontanbindung links, 2 x rechts

  • 3 x Abdeckkappen links, 6 x rechts

  • 18 x Schrauben

  • Montageanleitung
Hinweis

Bei Version Tipmatic Plus ist der Öffnungswinkel subjektiv, deshalb empfehlen wir einen Probeanschlag. Bitte die unterschiedlichen Einbohrtiefen der Druckmagnetschnäpper beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wohnen, Schlafen, Büro, Küche, Design

Leistungsfaktor Klappenhalter (LF)

1500 - 3375

Farbe

Ice

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Seitenverstellung

+/- 2 mm

Höhenverstellung

+/- 2,5 mm

Tiefenverstellung

+ 3 mm / - 1 mm

Montage- und Einbauhinweise Fräsposition (alle Maße in mm)
Platzbedarf eingefräst Druckmagnetschnäpper
Seitenwand Fräsposition Front Fräsposition
Position für 3. Beschlag - eingefräst
Montage- und Einbauhinweise Aufschraubposition
Platzbedarf angeschraubt Druckmagnetschnäpper
Seitenwand Aufschraubposition Front Fräsposition
Position für 3. Beschlag - aufgeschraubt
Verstellmöglichkeiten
Höhenverstellung (HV) +/- 2,5 mm Seitenverstellung (SV) +/- 2,0 mm Tiefenverstellung (TV) + 3 mm / -1,0 mm
Einstellungen
Federkraft einstellen Schließdämpfung ausschalten
Winkenlbegrenzer einschalten
Notöffnung bei geschlossenem Beschlag
Warnung
Hinweis
Achtung! Vorsicht Verletzungsgefahr! Beschlag steht unter Federspannung
LEGENDE
F Fuge FH Fronthöhe KOB Korpusoberboden
FAO Frontauflage oben KB Korpusseite KP Kranzprofil
FAS Frontauflage seitlich KLS Klappenstärke LF Leistungsfaktor
KRANZFROFIL - FUGE - KLAPPENGEWICHT
Korpusboden (KOB) Frontauflage oben (FAO) Leistungsfaktor (LF)
16 18 19 20 22 24 15 17 19 21 22 1500 - 3375 - -
Klappenstärke (KLS) 16 67 74 77 80 87 94 Klappenstärke (KLS) 16 1 1 1 1 1 Klappenhöhe (KLH) 200 7,5 - 16,9 - -
18 60 67 70 73 80 87 18 1 1 1 1 1 250 6,0 - 13,5 - -
19 57 64 67 70 77 84 19 1 1 1 1 1 300 5,0 - 11,3 - -
20 54 60 63 67 73 80 20 1 1 1 1 1 350 4,3 - 9,6 - -
21 50 56 60 63 69 76 21 1 1 1 1 1 400 3,8 - 8,4 - -
22 47 53 57 60 66 73 22 1 1 1 1 1 450 3,3 - 7,5 - -
24 40 46 50 53 60 67 24 1,5 1 1 1 1 500 3,0 - 6,8 - -
26 33 40 43 46 53 60 26 3 2,5 1,5 1 1 550 2,7 - 6,1 - -
32 12 19 22 25 32 38 32 8 7 6 5,5 5
Kranzprofil (KP) Fuge (F) Klappengewicht in kg
Berechnung Leistungsfaktor (LF)
LF = Klappenhöhe (mm) x [ Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)]
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Druckmagnetschnäpper kurz

ZB-DRUCKMAGNETSCHNAEPPER-SHAN-KURZ-GRAU

Türen öffnen sich durch leichtes Antippen der Front in einem angenehmen Öffnungswinkel
x 10 St.
Aufhängeschiene für Schrankaufhänger SH

ZB-SCHIENE-SHRNKAUFH-SH25/40/64-TYP1

x 10 St.
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar

SHRNKAUFH-SH64-(GRUNDPLATTE-KURZ)-WEISS

Tragarm gekröpft inkl. Werkzeugloser Abhebesicherung
x 15 St.
Anschraubadapter für Kinvaro T-Slim

ZB-ANSCHRAUBAD-KLPHALT-T-SLIM-STONE

Adapter für die Anschraubversion T-Slim
x 5 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Design-Glasbodenträger mit Gummiauflage

BODTRG-EINSTE-DESIGN-GLASBOD-ZAPFD5

Der vernickelte Design-Bodenträger ist aus druckgegossenem Zink gefertigt
x 500 St.
Design-Möbelgriff Stegform MG-A 12 aus Edelstahl

GRF-STEG-MG-A12-GEBUERSTET-128MM

Aluminium Griffmulde Typ OV für Schränke mit grifflosen Fronten

GRF-MULDE-ALU-TYP-OV-E6/EV1-2500MM

Für Schränke mit grifflosen Fronten.