Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung
Klappenbeschlag Kinvaro T 71
KLPLFTBSHLG-KINVARO-T71-SET-RAL7045
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Keine Möbelscharniere im Oberboden erforderlich
- Schnellere Montage
- Sicheres Halten der Klappe in jeder Position
- Korpus ist überbaufähig
- Einfache werkzeuglose Montage der Front
- Dreidimensionale Direktverstellung der Front
- Wartungsfrei
Großes Einsatzspektrum für große bis sehr große Klappen
- Klappenbreite 300‒1.200 mm
- Klappenhöhe 300‒600 mm
- Breiter Einstellbereich der Federkraft von kleinen, leichten Naturholzklappen bis zu schweren Ausführungen.
- Für unterschiedlichste Klappenmaterialien und -gewichte, wie z.B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen.
Besonders komfortables Öffnen durch federkraftunterstützten Öffnungsmechanismus
- Leichtes Öffnen und Schließen der Klappe
- Geringer Kraftaufwand
Datenblätter(X)
Passend für Korpushöhe min./max. | 300-600 mm |
Geeignet für Klappengewicht inkl. Griff min./max. | 1,4-8,5 kg |
Mindesteinbautiefe | 147 mm |
Öffnungswinkel | 110 Grad |