Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klappenbeschlag Kinvaro T 65 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

Klappenbeschlag Kinvaro T 65
KLPLFTBSHLG-KINVARO-T65-SET-RAL7045

Art.-Nr. F151147682

EAN 9003012517451

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klappenbeschlag Kinvaro T 65 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

Art.-Nr. F151147682
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
  • Keine Möbelscharniere im Oberboden erforderlich

  • Sicheres Halten der Klappe in jeder Position ab 45°

  • Korpus ist überbaufähig

  • Wartungsfrei


Front


  • Einfache Montage

  • Höhenverstellung +/- 3 mm


Federkraftunterstützter Öffnungsmechanismus


  • Besonders komfortables, leichtes Öffnen und Schließen der Klappe

  • Geringer Kraftaufwand
Hinweis

Klappengewichte immer inkl. Griff

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Großes Einsatzspektrum für Klappenbreite 300‒1.200 mm, Klappenhöhe 250‒600 mm. Breiter Einstellbereich der Federkraft von kleinen, leichten Naturholzklappen bis zu schweren Ausführungen. Für unterschiedlichste Klappenmaterialien und -gewichte wie z.B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen.

Passend für Korpushöhe min./max.

250-600 mm

Passend für Korpusbreite min./max.

300-1200 mm

Geeignet für Klappengewicht inkl. Griff min./max.

0,6-7,4 kg

Mindesteinbautiefe

133 mm

Öffnungswinkel

100 Grad

Klappenhöhe in mm Klappengewicht inkl. Griff in kg (schwarze Feder beidseitig) Klappengewicht inkl. Griff in kg (gelbe Feder beidseitig) Klappengewicht inkl. Griff in kg gelbe Feder einseitig)
250 2,4 – 7,4 1,8 – 4,2 0,9 – 2,1
300 2,0 – 6,3 1,4 – 3,4 0,7 – 1,7
350 1,7 – 5,4 1,0 – 2,9
400 1,5 – 4,7 0,8 – 2,5
450 1,3 – 4,2 0,7 – 2,2
500 1,3 – 3,9 0,6 – 2,0
550 1,3 – 3,4
600 1,3 – 3,1
Achtung: Klappengewichte immer inkl. Griff!

Berechnung Klappengewicht!


Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifi sches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 1 Spezifi sches Gewicht MDF-Werkstoff 0,85 kg/dm3, Spanplatte 0,65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0,45 kg/dm3
2 Stangengriff e müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griff breite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen