Klapp- und Höhenverstellgerät für Parallel-Schraubstock K2
Klapp- und Höhenverstellgerät K2
HVERSTLGER-KLP-K2-RAL7016-120MM
Art.-Nr. 071567161
EAN 4099618933769
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum genauen Anpassen des Schraubstocks an die ideale Arbeitshöhe
- Höhenverstellung unterstützt durch Gasdruckfeder
- Ermöglicht die Verstellung in der Höhe bis zu max. 200 mm, drehbar um 360°
- Stufenlose vertikale und horizontale Justierung möglich
- Besonders langlebig aufgrund der flachen, stabilen Konstruktion
- Lässt sich nach dem Gebrauch einfach und mühelos unter der Werkbank verstauen
Datenblätter(X)
- Für Parallel-Schraubstock K2
Spannbackenbreite | 120 mm |
Werkstoff | Stahl |
Länge | 650 mm |
Typbezeichnung | L min: 357 mm |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Produktgewicht (per Stück) | 14200 g |