Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Klape bağlantı parçası Kinvaro T 71

Kapak bağlantı parçası, Kinvaro T 71
KINVARO T-71 SET SAĞ/SOL

Ürün no. F151147696

EAN 4050641918123

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Klape bağlantı parçası Kinvaro T 71

Ürün no. F151147696
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
Entegre ayarlanabilir sönümleme ile
  • Üst tabanda mobilya menteşelerine gerek yoktur

  • Daha hızlı kurulum

  • Kapağı her pozisyonda güvenli şekilde açık tutar

  • Üstünde başka birimler kurulabilir

  • Ön kısım kolayca ve alet kullanmadan monte edilebilir

  • Ön kısımların doğrudan, üç boyutlu olarak ayarlanması

  • Bakım gerektirmez


Büyük ve ekstra büyük kapaklar için geniş uygulama aralığı


  • Kapak genişliği: 300-1200 mm

  • Kapak yüksekliği: 300-600 mm

  • Yay kuvveti, çeşitli uygulamalar için uygundur; küçük, hafif doğal ahşap kapaklardan kuvvetli tiplere kadar.

  • Ahşap, MDF, geniş alüminyum veya ahşap çerçeveli cam gibi çeşitli kapak malzemeleri ve ağırlıkları için.


Yaylı açma mekanizması ile açılması son derece kolaydır


  • Kapakları açmak ve kapatmak kolaydır

  • Çok az kuvvet gereklidir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. dolap yüksekliği için uygun

300-600 mm

Tutma sapı dahil min./maks. flap ağırlığı için uygun

1,4-8,5 kg

Minimum montaj derinliği

147 mm

Açılma açısı (derece)

110 Derece

Kapak ağırlığı hesaplaması:
Kapak genişliği x kapak yüksekliği x kapak kalınlığı x özgül ağırlık1 + tutma kolu ağırlığı2 = kapak ağırlığı.

1 MDF malzemesinin özgül ağırlığı 0,85 kg/dm3, sunta 0,65 kg/dm3, ladin/çam 0,45 kg/dm3.
2 Çubuk tutma kolları, 100 mm tutma kolu genişliği başına 0,1 kg ağırlığa sahip olmalıdır. Bir deneme bağlantı parçası öneriyoruz.
İşaretler:

F: Mafsal
FAS: Ön bindirme, yan
Kapak yüksekliği, mm Kapak ağırlığı, tutma kolu dahil, kg (her iki tarafta beyaz yay) Kapak ağırlığı, tutma kolu dahil, kg (her iki tarafta turuncu yay)
300 2,1 - 7,4 2,5 - 8,5
350 1,8 - 6,3 2,3 - 7,5
400 1,7 - 5,4 2,1 - 6,8
450 1,6 - 4,7 2,0 - 5,8
500 1,5 - 4,0 1,8 - 5,0
550 1,4 - 3,7 1,6 - 4,6
600 1,4 - 3,3 1,4 - 4,2

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler