Klammernheber
Klammernheber-Klingenöffnung mit 2-K Griff
WZG-BT-KLAMMERHBR-LANG
Art.-Nr. 071434 54
EAN 4024835856997
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kurze Ausführung für leicht zugängliche Klammern
- Lange Ausführung für unzugängliche Klammern, die weit im Innern von Verkleidungen liegen
- Vernickelte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- 2-Komponenten-Griff
Datenblätter(X)
Klingenlänge | 300 mm |
Klingenöffnung (hinten) | 7 mm |
Klingenöffnung | 12 mm |
Ausführung | Lang |