Klammer Stahl verzinkt für Hammertacker
Klammer für Hammertacker
KLR-SHLGTACK-F.0714819-8MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Breite (b1) | 10,5 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Nenndurchmesser | 0,70 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Passend für Hammer- und Handtacker | Novus J08ABH |
RoHS-konform | Ja |